Lourd
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
Lourd
70927
70927.120.025
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
SPIT Goujon à expansion Acier Electro zingué M12X25
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Info
Code = Code lettre marquage.
d
o
= Diamètre nominal du foret.
T
inst
= Couple de serrage en Nm.
d
f
= Diamètre trou passage dans l'élément à fixer.
h
min.
= Epaisseur min. de l'élément en béton.
h
o
= Profondeur de perçage recommandée.
t
fix
= Epaisseur max. de l'élément à fixer.
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective.
S
cr
, N = Distance entre axes caractéristiques.
C
cr
, N = Distance à un bord libre caractéristique.
S
min.
= Minimale distance entre axes.
C
min.
= Minimal distance à un bord libre.
N = Charge admissible en kN.
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
L'agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Info
Code = Code lettre marquage.
d
o
= Diamètre nominal du foret.
T
inst
= Couple de serrage en Nm.
d
f
= Diamètre trou passage dans l'élément à fixer.
h
min.
= Epaisseur min. de l'élément en béton.
h
o
= Profondeur de perçage recommandée.
t
fix
= Epaisseur max. de l'élément à fixer.
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective.
S
cr
, N = Distance entre axes caractéristiques.
C
cr
, N = Distance à un bord libre caractéristique.
S
min.
= Minimale distance entre axes.
C
min.
= Minimal distance à un bord libre.
N = Charge admissible en kN.
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
L'agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Dimensions
Ccr, N
102
Cmin.
100
d-D
M12
df
14
do
12
hef
68
hmin
136
ho
93
L (mm)
100
N
6.6
Scr, N
204
Smin.
100
tfix
8
Tinst
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
70927.120.025
EAN
3439510574713
UBB
500623555033
UNSPSC
31161607
N° Article du fabricant
057471
Télécharger des informations supplémentaires