text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
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
Visserie inviolable
Vis de sécurité
Vis à tête cylindrique avec obturateur
51672
51672.060.025
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
SÉCURITÉ Vis à tête cylindrique avec obturateur Acier inoxydable (Inox) A2 M6X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
25
s
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51672.060.025
EAN
8715494628655
UBB
500634348774
UNSPSC
31161520