text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G


Article number 8M304255
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 70
Diamètre du foret (mm) 3.7
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code Douanier 82075060

Article numbers

Article number 8M304255
EAN 4007140021281
UBB 500583541064
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  214037
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.