text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Numero articolo 6U252916
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 108
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Confezionato per 1

Specifiche

Celková délka (mm) 160
Průměr vrtáku (mm) 14
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 108
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko
HS kód 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 6U252916
EAN 4007140260055
UBB 500582945753
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  2004140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.