Rondelles élastiques
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
Rondelles élastiques
36450
36450.416.020
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
Rondelle ressort pour applications critiques Acier 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphaté 40X16,3X2,0MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
dₑ
40
di
16.3
Matière
Acier
Matière technique
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur
40
Revêtement
Phosphaté
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
16.3 mm
dₑ
40
di
16.3
Matière
Acier
Matière technique
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur
40
Revêtement
Phosphaté
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les rondelles ressort sont utilisées en majeure partie dans des applications critiques nécessitant une sécurité. Exemples d’application: retrouver des systèmes de freinage, couples limiteurs, protection de surcharge. Un choix judicieux d’une combinaison d’assemblage de rondelles ressort permet de doser de manière précise l’élasticité et/ou la course élastique. Les spécifications techniques des rondelles ressort répondent aux plus hautes attentes en ce qui concerne les capacités de charges statiques et dynamiques. En outre, elles dépassent largement les exigences de la DIN 2093.
Matériaux groupe 1: t
1,25 acier Ck 67.
Matériaux groupe 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 acier 50 Cr V4.
Matériaux groupe 3: 6,0
t ≤ 14,0 acier 50 Cr V4.
Les arêtes des rondelles ressort du groupe 2 et 3 sont usinées et dès lors préviennent en grande partie des ruptures par la fatique.
F = l’effort du ressort en Newton pour une course s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Données techniques détaillées disponible sur demande.
Dimensions
di (H12)
16.3
D (mm)
16.3
F
5169
l0
3.1
t
2
Epaisseur
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
36450.416.020
EAN
8715492762467
UBB
950357520218
UNSPSC
31161811