Rondelles élastiques
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
Rondelles élastiques
36307
36307.103.004
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
Rondelle ressort DIN 2093 Acier à ressort Phosphaté 10X3,2X0,4MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
dₑ
10
di
3.2
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur
10
Revêtement
Phosphaté
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les rondelles ressort susmentionnées svt. ≈ DIN 2093 sont à usage courant. Pour des applications plus critiques, nous vous conseillons de choisir dans les code groupes 36300, 36302, 36303 et 36450.
Groupe 1: t
1,25 acier C67S
Groupe 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 acier 51 Cr V4 (arêtes des rondelles ressort ne sont pas usinées).
F = l'effort du ressort en Newton pour une course s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: exécution lourde (D
e
/t ≈ 18).
Type B: exécution moyenne (D
e
/t ≈ 28).
Type C: exécution légère (D
e
/t ≈ 40).
Si le type n'est pas mentionné, la dimension concernée n'est pas normalisée svt. DIN.
Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.2 mm
dₑ
10
di
3.2
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur
10
Revêtement
Phosphaté
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les rondelles ressort susmentionnées svt. ≈ DIN 2093 sont à usage courant. Pour des applications plus critiques, nous vous conseillons de choisir dans les code groupes 36300, 36302, 36303 et 36450.
Groupe 1: t
1,25 acier C67S
Groupe 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 acier 51 Cr V4 (arêtes des rondelles ressort ne sont pas usinées).
F = l'effort du ressort en Newton pour une course s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: exécution lourde (D
e
/t ≈ 18).
Type B: exécution moyenne (D
e
/t ≈ 28).
Type C: exécution légère (D
e
/t ≈ 40).
Si le type n'est pas mentionné, la dimension concernée n'est pas normalisée svt. DIN.
Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Dimensions
di (H12)
3.2
D (mm)
3.2
F
179
l0
0.7
t
0.4
Epaisseur
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈2093-A/C
Numéros d'articles
Numéro d'article
36307.103.004
EAN
8715492759405
UBB
950357390778
UNSPSC
31161811