Rondelles d'ajustage
51561
51561.200.028
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
Rondelle d'ajustage DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=2,0MM 20X28MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
28
Info
h=2,0MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
20 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
28
Info
h=2,0MM
Dimensions
d1
20
d1 (max.)
20.275
d1 (min.)
20.065
d2
28
d2 (max.)
27.935
d2 (min.)
27.725
D (mm)
20
Epaisseur
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51561.200.028
EAN
8715492967145
UBB
500700894339
UNSPSC
31163301