Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
51556
51556.050.010
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,3mm DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=0,3mm 5X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
10
Info
h=0,3MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
10
Info
h=0,3MM
Dimensions
d1
5
d1 (max.)
5.15
d1 (min.)
5.03
d2
10
d2 (max.)
9.96
d2 (min.)
9.81
D (mm)
5
Epaisseur
0.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51556.050.010
EAN
8715494108164
UBB
500571759082
UNSPSC
31163301