Rondelles d'ajustage
51556
51556.040.008
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,3MM DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=0,3MM 4X8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
8
Info
h=0,3MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
8
Info
h=0,3MM
Dimensions
d1
4
d1 (max.)
4.15
d1 (min.)
4.03
d2
8
d2 (max.)
7.96
d2 (min.)
7.81
D (mm)
4
Epaisseur
0.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51556.040.008
EAN
8715492966605
UBB
500700890949
UNSPSC
31163301