text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Rondelles d'ajustage
51556
51556.220.032
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,3MM DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=0,3MM 22X32MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
32
Info
h=0,3MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
22 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
32
Info
h=0,3MM
Dimensions
d1
22
d1 (max.)
22.275
d1 (min.)
22.065
d2
32
d2 (max.)
31.92
d2 (min.)
31.67
D (mm)
22
Epaisseur
0.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51556.220.032
EAN
8715492966650
UBB
500700891442
UNSPSC
31163301