Nedtrain Oud
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
Rondelles d'ajustage
38583
38583.950.110
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,3MM DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=0,3MM 95X110MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
110
Revêtement
Brut
Info
h=0,3MM
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
95 mm
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
110
Revêtement
Brut
Info
h=0,3MM
Dimensions
d1
95
d1 (max.)
95.47
d1 (min.)
95.12
d2
110
d2 (max.)
109.88
d2 (min.)
109.53
D (mm)
95
Epaisseur
0.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38583.950.110
EAN
8715494070775
UBB
500500343750
UNSPSC
31163301