Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
51554
51554.060.012
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,2MM DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=0,2MM 6X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
12
Info
h=0,2MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
12
Info
h=0,2MM
Dimensions
d1
6
d1 (max.)
6.15
d1 (min.)
6.03
d2
12
d2 (max.)
11.95
d2 (min.)
11.77
D (mm)
6
Epaisseur
0.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51554.060.012
EAN
8715494108058
UBB
500571757912
UNSPSC
31163301