Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
38602
38602.240.036
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,25mm DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=0,25mm 24X36MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
36
Revêtement
Brut
Info
h=0,25MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
24 mm
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
36
Revêtement
Brut
Info
h=0,25MM
Dimensions
d1
24
d1 (max.)
24.275
d1 (min.)
24.065
d2
36
d2 (max.)
35.92
d2 (min.)
35.67
D (mm)
24
Epaisseur
0.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38602.240.036
EAN
8715493224285
UBB
950356217626
UNSPSC
31163301