Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
38602
38602.100.016
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,25MM DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=0,25MM 10X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
16
Revêtement
Brut
Info
h=0,25MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
16
Revêtement
Brut
Info
h=0,25MM
Dimensions
d1
10
d1 (max.)
10.19
d1 (min.)
10.04
d2
16
d2 (max.)
15.95
d2 (min.)
15.77
D (mm)
10
Epaisseur
0.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38602.100.016
EAN
8715493224179
UBB
950356582938
UNSPSC
31163301