Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
38600
38600.060.012
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,1mm DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=0,1mm 6X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
12
Revêtement
Brut
Info
h=0,1MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
12
Revêtement
Brut
Info
h=0,1MM
Dimensions
d1
6
d1 (max.)
6.15
d1 (min.)
6.03
d2
12
d2 (max.)
11.95
d2 (min.)
11.77
D (mm)
6
Epaisseur
0.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38600.060.012
EAN
8717077086845
UBB
500645301291
UNSPSC
31163301