Nedtrain Oud
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
Anneau de joint
50900
50900.280.040
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
Rondelle d'étanchéité en fibre Fibre vulcanisé Vf3110 DIN 7737 h=1,0mm 28X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Fibre vulcanisé
Matière technique
Vf3110 DIN 7737
Diamètre extérieur
40
Info
h=1,0mm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
28 mm
Matière
Fibre vulcanisé
Matière technique
Vf3110 DIN 7737
Diamètre extérieur
40
Info
h=1,0mm
Dimensions
d1
28
d2
40
D (mm)
28
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
50900.280.040
EAN
8715492249456
UBB
950356104352
UNSPSC
31161818