Rondelles frein
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
Rondelles frein
U53462
U53462.016.0001
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
Rondelle élastique à dents intérieures, type A ASME B18.21.1 Acier à ressort inoxydable AISI410 #8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
AISI 410
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.8
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
AISI 410
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Dimensions
B (max.)
0.34
A (min.)
0.168
C (min.)
0.018
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.21.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U53462.016.0001
EAN
8712423059719
UBB
500621349736
UNSPSC
31161801