Rondelles frein
Toutes les catégories
Fixations
Marques
Produits chimiques techniques
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Rondelles & anneaux
Rondelles frein
U51462
U51462.019.0001
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
Rondelle élastique à dents intérieures, type A ASME B18.21.1 Acier à ressort inoxydable AISI 304 #10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
AISI 304
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.10
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
AISI 304
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Dimensions
B (max.)
0.381
A (min.)
0.195
C (min.)
0.018
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.21.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51462.019.0001
EAN
8712423059597
UBB
500621517381
UNSPSC
31161801