Rivets aveugles
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
Rivets aveugles
34113
34113.400.612
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
Rivet aveugle à tête plate large, ouvert Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 4,0X6MM dk=12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets
Ouvert
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
6 mm
Matière du mandrin
Acier
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets
Ouvert
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
D (mm)
4
Foret ø
4.1
Epaisseur de serrage
1.5-3.0
L (mm)
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34113.400.612
EAN
8715493080034
UBB
950369322264
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc