text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate, étanche Aluminium AlMg 5 / Acier inoxydable A2 4,0X9,5MM


Numero articolo
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin Aluminium
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 5 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets Fermé
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diamètre 4 mm
Longueur 9.5 mm
Matière du mandrin Aluminium
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 5 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets Fermé
Poids par pièce (g) 1.77
Code Douanier

Dimensioni

D (mm) 4
Foret ø 4.1
Epaisseur de serrage 3.5-4.5
L (mm) 9.5
ø dk 8

Numeri di articolo

Numero articolo 33650.040.009
EAN 8715492972262
UBB 950369044801
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.