text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Nedtrain Oud
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
Rivets à frapper
50370
50370.050.020
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
Rivet à tête ronde DIN 660/124 Cuivre Cu-DHP 5X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Cuivre
Matière technique
Cu-DHP
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
20 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Cuivre
Matière technique
Cu-DHP
Dimensions
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Numéros d'articles
Numéro d'article
50370.050.020
EAN
8715492245717
UBB
950368018434
UNSPSC
31162201