text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Rivets à frapper
55490
55490.050.012
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
Rivet à tête ronde DIN 660/124 Acier inoxydable (Inox) A4 5X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
12 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Dimensions
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4620
ISO
1051
DIN
660/124
Numéros d'articles
Numéro d'article
55490.050.012
EAN
8715494100731
UBB
500571701316
UNSPSC
31162201