text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Klinknagels boot
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
Rivets à frapper
39400
39400.080.010
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
Rivet à tête ronde DIN 660/124 Acier C4C/C10C Brut 8X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
8 mm
Longueur
10 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Dimensions
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Numéros d'articles
Numéro d'article
39400.080.010
EAN
8715492821614
UBB
950368004566
UNSPSC
31162201