39400
39400.020.006
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
Rivet à tête ronde DIN 660/124 Acier C4C/C10C Brut 2X6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2 mm
Longueur
6 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Dimensions
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k (js14)
1.2
L (mm)
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4620
DIN
660/124
ISO
1051
Numéros d'articles
Numéro d'article
39400.020.006
EAN
8715492821058
UBB
950368000358
UNSPSC
31162201