Rivets à frapper
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
Rivets à frapper
39400
39400.025.006
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
Rivet à tête ronde DIN 660/124 Acier C4C/C10C Brut 2,5X6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.5 mm
Longueur
6 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Dimensions
d1
2.5
d2
4.4
d3 (min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (max.)
1.25
k (js14)
1.5
L (mm)
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Numéros d'articles
Numéro d'article
39400.025.006
EAN
8717077082540
UBB
500645354589
UNSPSC
31162201