Nedtrain Oud
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
Rivets à frapper
50380
50380.050.050
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
Rivet à tête fraisée DIN 661/302 Cuivre DHP 5X50MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Cuivre
Matière technique
DHP
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
50 mm
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Cuivre
Matière technique
DHP
Dimensions
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Numéros d'articles
Numéro d'article
50380.050.050
EAN
8715492246493
UBB
950368024036
UNSPSC
31162201