Rivets à frapper
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
Rivets à frapper
50680
50680.030.020
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
Rivet à tête fraisée DIN 661/302 3X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Aluminium
Matière technique
99.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
20 mm
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Aluminium
Matière technique
99.5
Dimensions
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Numéros d'articles
Numéro d'article
50680.030.020
EAN
8715492248534
UBB
950368034431
UNSPSC
31162201