Goupilles ressort
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
Goupilles ressort
39630
39630.080.001
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
Ressort épingle double DIN ≈11024 Acier à ressort Electro zingué passivé jaune 9 (=8MM)
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
9 mm
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d1
9
d3
8
d4
30
D (mm)
9
Pour arbre ø d2
24
Pour arbre ø d2≤
40
L1
130
L2
76
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈11024
Numéros d'articles
Numéro d'article
39630.080.001
EAN
8715492822840
UBB
950359959273
UNSPSC
31163204
Télécharger des informations supplémentaires