Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, sécurité LONG-LOK, force de ressort standard
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poussoirs à ressort
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, sécurité LONG-LOK, force de ressort standard
58535
58535.040.001
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
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard, sécurité LONG-LOK Acier inoxydable 1.4305 M4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
1.8
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Corps 1.4305. Doigt d'appui 1.4034. Ressort 1.4310. Freinfilet LONG-LOK en nylon.Finition: Naturel. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin: L2 ≈ 2 x pas.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
1.8
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Corps 1.4305. Doigt d'appui 1.4034. Ressort 1.4310. Freinfilet LONG-LOK en nylon.Finition: Naturel. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin: L2 ≈ 2 x pas.
Dimensions
D
4
D1
1.8
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
20
H
1.5
L1
5
Loosening torque approx. (Nm)
0.12
N
0.6
L
9
Couple de serrage env. (Nm)
0.18
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58535.040.001
UBB
500689838034
UNSPSC
31162807