Machine parts
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poussoirs à ressort
Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, sécurité LONG-LOK force de ressort renforcée
58541
58541.030.001
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
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK Acier inoxydable 1.4305 M3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
1.5
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Corps 1.4305. Bille 1.4034. Ressort 1.4310. Sécurité de freinage: NylonFinition: Naturel. Bille traitée.Indication de dessin: L2 ≈ 2 x pas
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
1.5
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Corps 1.4305. Bille 1.4034. Ressort 1.4310. Sécurité de freinage: NylonFinition: Naturel. Bille traitée.Indication de dessin: L2 ≈ 2 x pas
Dimensions
D
3
D1
1.5
F1 = springiness beginning in N
5
F2 = springiness end in N
7
H
0.4
L1
4
Loosening torque approx. (Nm)
0.07
L
9
S
1.5
Couple de serrage env. (Nm)
0.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58541.030.001
UBB
500689842499
UNSPSC
31162807