Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, sécurité LONG-LOK force de ressort renforcée
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poussoirs à ressort
Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, sécurité LONG-LOK force de ressort renforcée
58539
58539.120.001
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
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK Acier 5.8 Oxyde noir M12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Classe
5.8
D1_MM
8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Corps en acier, classe de résistance 5.8. Bille: Acier. Ressort: acier à ressort classe D.Finition: Acier: Bruni. Bille: Trempée.Indication de dessin: L2 ≈ 2 x pas.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Classe
5.8
D1_MM
8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Corps en acier, classe de résistance 5.8. Bille: Acier. Ressort: acier à ressort classe D.Finition: Acier: Bruni. Bille: Trempée.Indication de dessin: L2 ≈ 2 x pas.
Dimensions
D
12
D1
8
F1 = springiness beginning in N
66
F2 = springiness end in N
120
H
2.5
L1
10
Loosening torque approx. (Nm)
1.3
L
26
S
6
Couple de serrage env. (Nm)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58539.120.001
UBB
500689841400
UNSPSC
31162807