text.skipToContent text.skipToNavigation

Polet Hose trolley 110M connection thread 26.44 mm 3/4 inch pulv. steel


Artikelnummer 0S768841
Surface protection Other
Material Steel
Mobile Yes
For hose inside diameter (mm) 19
Roll-up mechanism Hand
With hose No
Max. travel length (m) 130
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Surface protection Other
Material Steel
Mobile Yes
For hose inside diameter (mm) 19
Roll-up mechanism Hand
With hose No
Max. travel length (m) 130
Size of inlet thread connection (inch) 3/4 inch
Size of inlet thread connection (mm) 26.44
Brand Polet
Commodity code 73269050

Artikelnummern

Artikelnummer 0S768841
EAN 5410685858233
UBB 500573876850
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 734130
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.