U51120
U51120.011.0037
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
Vis à métaux Tête cylindrique fendue UNC asme B18.6.4 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #4-40X3/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F837 304
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.4
Longueur
3/8 Inch
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F837 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
40
Info
Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.
Dimensions
A (max.)
0.219
H (max.)
0.068
J (max.)
0.039
T (max.)
0.04
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51120.011.0037
EAN
8717077795235
UBB
500624993019
UNSPSC
31161504