Nedtrain Oud
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
56420
56420.040.016
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M4X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
16 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
16
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1603
DIN
85
ISO
≈1580
BS
≈4183
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
56420.040.016
EAN
8715492863195
UBB
950353323039
UNSPSC
31161504