Bagues d'arrêt
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
Bagues d'arrêt
51371
51371.050.001
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
Bague d’arrêt avec vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN ≈705A Acier inoxydable (Inox) A2 with ISO 4027 5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.with ISO 4027
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.with ISO 4027
Dimensions
b (js14)
6
d1
5
d1 (H8)
5
d2 (h13)
10
d3
3
D (mm)
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈705-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
51371.050.001
EAN
8715494103428
UBB
500571659092
UNSPSC
31161807