BRAMMER
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
Vis autoperçeuse
51332
51332.042.025
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
SPEDEC SN Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 M-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,2X25MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.2 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Longueur max. de serrage KL = L - L
1
.
Dimensions
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
25
L1 ≈
7
No. empreinte cruciforme
2
P
1.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Numéros d'articles
Numéro d'article
51332.042.025
EAN
8715494108461
UBB
500571841732
UNSPSC
31161507
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires