Nedtrain Oud
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
Circlips
36060
36060.060.001
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
Circlip pour alésages - type normal DIN 472 Acier à ressort Zinc Flake 60MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Pour dim. nom.
60
Matière
Acier à ressort
Nom. taille alésage d1
60
Revêtement
Delta Protekt®
Info
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas surcomprimer les anneaux, une compression maximale de 0,99 x
d
1
est recommandée. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
60 mm
Pour dim. nom.
60
Matière
Acier à ressort
Nom. taille alésage d1
60
Revêtement
Delta Protekt®
Info
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas surcomprimer les anneaux, une compression maximale de 0,99 x
d
1
est recommandée. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Dimensions
Rainure d2
63
Rainure m (H13)
2.15
Rainure n (min.)
4.5
Anneau d3
64.2
Anneau d4
44.7
Anneau s
2
Ring b ≈
5.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E22-165
DIN
472
BS
3673-4
Numéros d'articles
Numéro d'article
36060.060.001
EAN
8717077267060
UBB
500649360863
UNSPSC
31163202
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires