text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Rivets aveugles multi-serrage
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
Rivets aveugles multi-serrage
33900
33900.040.013
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert, multi-serrage Acier / Acier Electro zingué 4,0X13,6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier
Material body/mandrel
Acier / Acier
Terminaison des rivets
Ouvert
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
13 mm
Matière du mandrin
Acier
Material body/mandrel
Acier / Acier
Terminaison des rivets
Ouvert
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
D (mm)
4
Foret ø
4.1
k (max.)
1.27
L (mm)
13
ø dk
7.9
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
33900.040.013
EAN
8715494188838
UBB
500619837502
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc