Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Vis autoperçeuse
30385
30385.055.045
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
MAXXFAST Vis autoperceuse tête cylindrique ttap® DIN ≈7504 M Acier inoxydable (Inox) A2 ST5,5X45MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Application (métal)
Aluminium
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5.5 mm
Longueur
45 mm
Application (métal)
Aluminium
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Boîtes complètes uniquement.
Dimensions
D (mm)
5.5
dk
10.57
k
3.7
L (mm)
45
L1
8
No. ttap
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈15481
DIN
≈7504-M
Numéros d'articles
Numéro d'article
30385.055.045
EAN
8715494496940
UBB
500618358104
UNSPSC
31162400