24874
24874.060.025
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
Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF E25-129 Acier Electro zingué 4.8 avec écrou M6X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
25 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
avec écrou
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Filetage total quand L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
25
n
1.6
P
1
t (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-129
Numéros d'articles
Numéro d'article
24874.060.025
EAN
8715493594401
UBB
950353777952
UNSPSC
31161504