text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Nedtrain Oud
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
Goujons
21540
21540.127.060
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
Goujon longueur d'implantation ≈ 1,25d BSW Acier Brut 5.6 1/2X60MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
5.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
British Standard Whitworth
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/2 Inch
Longueur
60 mm
Classe
5.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
British Standard Whitworth
Filets par pouce
12
Info
En fonction de la disponibilité, la classe 5.8 peut être fournie au lieu de la classe 5.6.
Le filetage Whitworth (BSW) n’est pas reconnu internationalement.
Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M).
ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes à la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon 5/16 x 25 svt. ≈ DIN 939 aura une longueur utile L = 25 mm et sa longueur d’implantation e = 10 mm.
La longueur totale est donc: 25 + 10 = 35 mm.
La longueur filetée du côté de l’écrou : b = 18 mm.
Les goujons svt ≈ DIN 939 (1955) avec une longueur d’implantation e ≈ 1,25 d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.
La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk 6, svt DIN 13 et 14, Beiblatt 14 (1944), exécution ”grossière” (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
Dimensions
b
30
e ≈ 1,25d
16
L (mm)
60
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈939
Numéros d'articles
Numéro d'article
21540.127.060
EAN
8715492614544
UBB
950353051929
UNSPSC
31161610