Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux
20000
20000.050.006
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
Vis sans tête fendue à bout cuvette DIN 438 Acier Brut 14H M5X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
6 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
dz
2.5
L (mm)
6
n
0.8
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7436
NEN
1486
NF
E25-163
DIN
438
Numéros d'articles
Numéro d'article
20000.050.006
EAN
8715492601230
UBB
950351710658
UNSPSC
31161505