INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07070
07070.080.100
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M8X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
100 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
100
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.080.100
EAN
8715492061041
UBB
954351944853
UNSPSC
31161605