Matériel & systèmes
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
Crochets & manilles
Mousqueton
54147
54147.190.001
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
Mousqueton targette à émerillon Acier inoxydable (Inox) A4 19MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
D1_MM
9
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
19 mm
D1_MM
9
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Dimensions
A
19
D
19
D1
9
D (mm)
19
E
9
L (mm)
90
S
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
54147.190.001
EAN
4043377190475
UBB
500618010366
UNSPSC
31162400
Télécharger des informations supplémentaires