Capacité: 0 - 500 mm Précision: Refer to the list of specifications Lecture: 0.02 mm Précision (20°): ±0,06 mm Fonctions: Avec réglage fin Unité de mesure: Métrique Mesure int. à partir de: 20 mm L: 682 mm R: 10 mm A: 225 mm B: 200 mm C : 18.5 mm D: 25 mm E: 12 mm F: 6 mm Livré: En coffret Poids: 1500 g