text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Scie cloche HSS-BiM 35MM


Scies cloches en bimétal avec denture trempée en acier rapide avec une teneur de 8 % de cobalt ce qui augmente considérablement la durée d'utilisation. La non-variabilité de la denture permet une coupe plus rapide et plus souple et réduit les vibrations Optimisées pour l'utilisation sur fonte d'acier et fonte grise, acier inoxydable, acier de construction, aluminium, bronze, cuivre PVC, verre acrylique, bois Profondeur de coupe maximum 40 mm Filet pour Ø de scies cloches de 14-30 mm : 1/2-20 UNF

Numéro d'article 0W992541
Diamètre 35
Profondeur de coupe 35
Système d'enregistrement Raccord fileté
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 35
Profondeur de coupe 35
Système d'enregistrement Raccord fileté
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W992541
EAN 4007430103024
UBB 500662413607
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 625174000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.