Vis à bois universelle
30250
30250.050.060
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
MAXXFAST Vis pour terrasse avec ttap® Acier inoxydable (Inox) A2 5X60MM (45)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
60 mm
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Dimensions
D (mm)
5
dk
9
F
9
k
5.1
L (mm)
60
No. ttap
20
S
45
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30250.050.060
EAN
8715494274692
UBB
500512287110
UNSPSC
31161508
Télécharger la déclaration de performance