text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Vis autoperçeuse
30360
30360.039.019
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
MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée ttap® DIN ≈7504 O Bi-Metal ST3,9X19MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Bi-Metal
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Boîtes complètes uniquement.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.9 mm
Longueur
19 mm
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Bi-Metal
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Boîtes complètes uniquement.
Dimensions
D (mm)
3.9
dk
7.14
k
2.6
L (mm)
19
L1
4.5
No. ttap
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈15482
DIN
≈7504-O
Numéros d'articles
Numéro d'article
30360.039.019
EAN
8715494511537
UBB
500618346729
UNSPSC
31162400