Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Vis autoperçeuse
30385
30385.048.032
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
MAXXFAST Vis autoperceuse tête cylindrique ttap® DIN ≈7504 M Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,8X32MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Application (métal)
Aluminium
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.8 mm
Longueur
32 mm
Application (métal)
Aluminium
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Boîtes complètes uniquement.
Dimensions
D (mm)
4.8
dk
9.14
k
3.4
L (mm)
32
L1
6.5
No. ttap
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈15481
DIN
≈7504-M
Numéros d'articles
Numéro d'article
30385.048.032
EAN
8715494496858
UBB
500618357296
UNSPSC
31162400