Vis autoperçeuse
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
Vis autoperçeuse
30330
30330.055.022
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
MAXXFAST Vis autoperceuse inox A2 tête cylindrique empreinte cruciforme DIN ≈7504 M-H Bi-Metal ST5,5X22MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Bi-Metal
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Boîtes complètes uniquement.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5.5 mm
Longueur
22 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Bi-Metal
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Boîtes complètes uniquement.
Dimensions
D (mm)
5.5
dk
10.57
k
3.7
L (mm)
22
L1
8
No. empreinte cruciforme
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7504-M H
ISO
≈15481 H
Numéros d'articles
Numéro d'article
30330.055.022
EAN
8715494510899
UBB
500618340375
UNSPSC
31161507